最新 工具のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
379件の「最新 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「珍しい 工具」、「アイデア工具」、「アイデア商品」などの商品も取り扱っております。
MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ・角形ターンバックル対応 モトコマランキング1位
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワークマット(ミニ) KTCランキング2位
アイデア次第で使い方自由自在! 「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在! 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。 薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 コンパクトで持ち運びに便利。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。トラスコ品番836-6570厚さ(mm)190質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×450×30
1個
2,298税込2,528
当日出荷

マルチツール用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
1セットほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)ランキング4位
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.057付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
当日出荷


マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1個
6,698税込7,368
当日出荷

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Bikeguy (バイクガイ)キュート
小さいけれど、頼れる相棒!パッと明るく照らすキュートな顔のミニライト。超軽量15グラム 驚きのパワフル照射:6000mcdの超強力白色LEDを2個装着。カワイイ外見からは信じられないパワフルな明るさ。 どこでも取り付け自由自在:柔軟なストラップで、バッグ・鍵・ベビーカー等、どこにでも簡単装着。愛嬌のあるデザインがあなたの持ち物のアクセントに。 夜道の安全を可愛くガード:自分の存在を周囲に知らせるセーフティーライトとしても優秀。夜のお散歩やジョギングの「安心」をサポート。 超軽量約15グラム!:手の指に取り付けても重さを感じない軽さ。 安全設計:EUの安全規格・環境保護規格クリア【CE取得、RoHS準拠】
用途・鍵やキーホルダーに取付け:暗いところでも鍵穴をしっかり照らす ・バッグの中の手元ライト:夜間や暗い場所でのバッグの中身をさっと確認 ・非常時の備え:小さくて電池持ちがいいので、防災ポーチや避難バッグの「目印」に光度(mcd)60000×2個付属品試用電池(CR2032×2)材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品質量(g)15(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く)発光色ホワイト電池リチウムボタン電池(CR2032×2)点灯方式3モード(フル/エコ/点滅)発光体超高輝度白色発光LED×2装着可能径(mm)直径22~32電球の種類LED点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180
1個
799税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。トラスコ品番195-5243アズワン品番64-8332-96
1丁
29,980税込32,978
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
41,980税込46,178
当日出荷

プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)セット内容基板車体各種センサリモコン工具他寸法(mm)170×130×90質量(g)約500電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。センサー距離ライントレース照度赤外線通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
15,980税込17,578
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ差込角(sq.)3/8
1個
78,980税込86,878
3日以内出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
1本
5,398税込5,938
当日出荷

使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断に全長(mm)206
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698税込7,368
当日出荷